Vite truciolare Wüpofast ® 2.0
WÜPOFAST 2.0 acciaio zinc TF testa piana svasata Z
VITE WUEPOFAST TPS Z2 ZN B 5,0X50/44
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La vite che morde
Testa piana svasata
- Adatta per legno e ferramenta per mobili
- Avvitamento a filo sulle giunzioni senza danneggiare il rivestimento
Fresa integrale (dimensioni 5 x 70 mm)
- Riduzione dell'attrito durante l'avvitamento del 40%
- Uso ridotto di utensili elettrici (maggiore durata)
Filettatura normale/grossa
- Passo del filetto normale sulle viti piccole, per una maggiore tenuta nel truciolare
- Filettatura grossa per un avvitamento rapido
Fresa integrale incorporata nell'alesatore
- Minore sforzo richiesto durante l'avvitamento grazie alla riduzione dell'attrito
- Rischio ridotto di fessurazione
Punta ad ago
- Permette una presa ottimale senza scivolare
- Filettatura continua
- Non rovina la superficie
Impronta PZD
- L'impronta più diffusa sul mercato
- Facile inserimento/centraggio
- Ottima aderenza
- Precisione dell'intaglio migliorata
Catalogo Würth (4)
Caratteristiche tecniche (0)
Certificati/ Documenti (27)
Dichiarazione di prestazione PL
Dichiarazione di prestazione SL
Dichiarazione di prestazione TR
Dichiarazione di prestazione NL
Dichiarazione di prestazione SK
Dichiarazione di prestazione PT
Dichiarazione di prestazione NO
Dichiarazione di prestazione RU
Dichiarazione di prestazione SV
Dichiarazione di prestazione MT
Dichiarazione di prestazione RO
Dichiarazione di prestazione LV
Dichiarazione di prestazione LT
Dichiarazione di prestazione ET
Dichiarazione di prestazione GA
Dichiarazione di prestazione HU
Dichiarazione di prestazione DA
Dichiarazione di prestazione EN
Dichiarazione di prestazione CS
Dichiarazione di prestazione FI
Dichiarazione di prestazione ES
Dichiarazione di prestazione HR
Dichiarazione di prestazione EL
Dichiarazione di prestazione BG
Dichiarazione di prestazione DE